山崎実業
山崎実業の 体重計・体組成計
山崎実業の 体重計
体重計上ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424078
品番
10207
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.2×30×9.3
静止耐荷重(kg)
5
内寸(cm)
34×8.1