山崎実業
山崎実業の 運搬機器
山崎実業の 運搬台車
山崎実業の 平台車
インテリア低台車 リン ラウンド ブラウン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424139
品番
10062
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
材質
本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) / キャスター:ナイロン
色
ブラウン
質量(g)
930
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×3.1