山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
コンパクトティッシュケース タワー スクエア ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424209
品番
10055
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体・台座:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.8×12.1×13.7
収納の目安
一般的なティッシュペーパー160組(320枚)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×11.5×12.7