ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69424385 品番 ESKK-B pro 2X
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。

用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ! 規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 レンズ倍率2倍 照度(Lx)2X(W.D.=160mm)/Max 4700 ー Min 240 調光範囲MAX100%-Min10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする