ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69424647 品番 ESKK-B std 4X
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。

規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 レンズ倍率4倍 照度(Lx)4X(W.D.=140mm)/Max 6500 ー Min 330 調光範囲MAX100%-Min10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする