ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69424665 品番 ESKK-F std 3X
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。

規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016 消費電力(W)10 入力電圧(V)Aプラグ(100-125 光源高演色白色LED ≧90 レンズ倍率3倍 照度(Lx)3X(W.D.=130mm)/Max 5800 ー Min 300 調光範囲MAX100%-Min10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする