※使用例

HSMY-2【ワケあり】 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 69425268 HSMY-2【ワケあり】 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 69425268

水平つり専用クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 使用荷重(t)2(1.0×2) トラスコ品番106-5939 注文コード69425268 品番HSMY-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) アウトレット
¥59,98049,980
この商品は使用荷重・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

レンフロークランプの
・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。
・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。
・本品は全て生産物賠償保険がついています。
・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。
・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。
・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
・クランプの先端がクサビ形状になっている

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 使用荷重(t)2(1.0×2) クランプ範囲(mm)3〜35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番106-5939 種別横吊クランプ 質量(kg)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする