オートヒンジ 100シリーズ 112型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 勝手右押し勝手 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 表面色シルバー 注文コード69425347 品番112SR【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は勝手・セット内容・表面色など13種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 勝手右押し勝手 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構あり ストップ角度85度および150度 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ 用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03873539
2026-02-27
用途:
上桟Rドアのクローザー機能

2枚一組で、スプリングヒンジとダンパーヒンジで、スプリングヒンジだけだとバタンと勢い良く閉まるのを、ダンパーヒンジが油圧でゆっくりとスピードをコントロールしてくれる。スプリングヒンジのピンを入れる作業が結構大変。特にドアが額縁より中についていると、叩き込むハンマーがまっすぐ振り下ろせないので、むずかしい。ピンでなくてネジにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする