ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69425426 品番CS-691FH【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心安全の日本製3年保証。
前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。
車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。
STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。
microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。
※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合VCCI:クラスB 出力外部映像:有り 本体寸法(mm)本体:97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 本体質量(g)77 センサー3G:有り(衝撃感度 10段階) 対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB〜32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨 電源電圧(V)DC12/24 機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ 保証期間3年 視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127° 梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド 撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps) F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4 画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時) フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps 画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5° 動作温度範囲(℃)-10 〜 +60 GPS無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする