エクスプロア
エクスプロアの 店舗什器
エクスプロアの 什器用アクセサリー
エクスプロアの 店舗・棚下照明
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69425554
品番
T003--W300-6000K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ラインコンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
消費電力(W)
1.7
定格電圧(V)
100
本体質量(g)
45
全光束(Lm)
180
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×17×5
コード長さ(mm)
600
色温度(K)
6000
効率
発光/105.9(lm/W)
RoHS指令(10物質対応)
対応