エクスプロア
エクスプロアの 店舗什器
エクスプロアの 什器用アクセサリー
エクスプロアの 店舗・棚下照明
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69425597
品番
T003--W600-6000K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
ラインコンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
消費電力(W)
3.7
定格電圧(V)
100
本体質量(g)
80
全光束(Lm)
390
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×17×5
コード長さ(mm)
600
色温度(K)
6000
効率
発光/105.4(Lm/W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320