ピルスナー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 容量(mL)310 注文コード69425609 品番30803【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

幅広いピルスナーグラスをご用意しております。ビールグラスとしてはもちろん、パフェグラス、カクテルグラスとしてもご使用いただけます。食洗器対応です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 容量(mL)310 高さ(mm)156 最大径(Φmm)79 口径(mm)79
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41642005
2025-05-08
用途:
グラスリッツェンの素材
kinnohane 様 (卸売・小売業)

安定感があり、色々な飲み物、またパフェグラスとしても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする