商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●型番:SC-MR 200W・4P●型式:SC-MR●出力:200W●わく番号:A71●サイズ(W×D×H)mm:212×148×170●電圧:100V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz/5.5A60Hz/4.8A●定格回転速度:50Hz/1430rpm、60Hz/1730rpm●絶縁:E●横形
アズワン品番65-5660-39