※点灯前
エクスプロア
エクスプロアの 店舗什器
エクスプロアの 什器用アクセサリー
エクスプロアの 店舗・棚下照明
LEDアレンジポスターパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
10
サイズ
A2
注文コード
69425737
品番
P001-A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです
厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です
カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
100
サイズ
A2
本体質量(g)
2920
寸法(横×縦)(mm)
(見え寸)420×594
外形寸法(横×縦)(mm)
470×644
用途
販促ポスター・看板・演出用
セット内容
LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※設置用のビス、ワイヤー、イーゼルなどは付属しません
ご使用時は重量に十分耐えられるようご注意ください
吊り下げ設置の場合は、カバーの落下防止に特にご配慮ください
太陽光下ではLEDの発光効果を感じられない場合があります
屋内用・非防水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320