紙やすりは100均で売っているものがぴったりで良かったです。他のものを使ったことがないのでわかりませんが、使用感は満足しています。
他で買うより安かった。集塵機つなぐとほこりもでず、小さくて扱いやすい。レバーでペーパーを挟むので専用品を使わず普通の大きなペーパーを切って使ってます。
扱いやすいサイズ、サンドペーパー取付下のスポンジの替えを、高くなってもイイからセットで+2枚ぐらい欲しい。
握りの部分が若干大きく削り部分が思ったよりは小さいのでバランスが悪く力の入れ具合では思う様な仕上がりが期待出来ないが此れは此れで利用できる作業が有るので使用しますが次はミニではなく通常サイズを購入する予定
古い塗装を落としたり、表面のザラツキを消すために買いました。
動作音としてはそれなりにうるさいですが、こちらの製品・・・吸塵性能は皆無です。
吸塵パックも全く役に立たないのでおかしい・・・と思いながら観察をしてみたところ、空気を吸う場所が本体と可動部の隙間しかなく、これでは加工面の粉塵を吸い込むことは出来ません。
そのくせヤスリ自体には穴が開いてるのでそこから粉塵を吸い込むように思わせておきながら本体側に吸気穴がないので全く仕事をしてくれません。
設計ミス?もしくは過度なコストダウンが生んだものだと思いますが、見る人が見たら悪評付くこと間違いなしです。
食堂のテーブルの再塗装の為、天板の塗料剥しに使用しましたが、細かな所まで入るので非常に助かります。お陰でテーブルが綺麗に生返りました。
今までもう少し大きなサンダー使っていましたが細かな作業はやりににくく感じていたのでこの商品購入しましたとても使いやすかったです
もっと早く購入していればよかったです。