NTW-9【ワケあり】 バランスエース 日東工器 69425950 NTW-9【ワケあり】 バランスエース 日東工器 69425950 NTW-9【ワケあり】 バランスエース 日東工器 69425950

バランスエース

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kg)4.5〜9.0 ストローク(m)1.3 注文コード69425950 品番NTW-9【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は容量・ストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法(幅W×高さH)(mm)176×312 容量(kg)4.5〜9.0 容量範囲(kg)4.5〜9.0 ストローク(m)1.3 トラスコ品番250-4766 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様中量型 種別スプリングバランサ 質量(kg)3.4 ロープ径(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06961062
2019-06-28
用途:
資材の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

机の上が有意義に使用できて、作業効率が上がり売り上げもあがった。。

対象商品:
06961062
2018-12-03
用途:
電動ドライバー

出し入れが非常に軽く扱いやすいです。
当社では軽いものしか吊らないので、ワイヤーが3mmは不要で2mmで充分です。ワイヤーを細くして、小型化してもらえるとベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする