100kg サクションリフターセット(2個組)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69426029 品番EA950DC-2B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) アウトレット
¥42,40033,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA950DC-2B セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース 材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm)【サクションリフター】345×230 質量(kg)4 全高(mm)【サクションリフター】90 ケース寸法(mm)450×360×130 材質(ケース)【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル)樹脂 自重(kg)【サクションリフター】1.43 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50600445
2020-07-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

本体部分がアルミで、強度が弱いです。
変形して、接地面に対して、平行に設置しなくなり
吸着が弱くなりました。高い物なのに、残念です。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。メーカー側に情報共有します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする