画像準備中

常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69426449 品番BA-SP100W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。
ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。
100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)5.7 最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30 使用環境温度(℃)-40〜80 温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃ 防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67 誤差出力電力誤差:±0.3% 耐用年数(年)約10以上 パネルモノクリスタルライン
注意
※ソーラーパネルの発電容量は、大きく天候に左右されます。また、季節によっても発電効率が大きく変わります。効率良く発電するには、太陽に対しパネル面を正面に向けて下さい。また、太陽が雲に覆われた場合、発電効率は大幅に落ちます。
※このソーラーパネルは常設設置型です。表面がゴミなどにより汚れた場合発電能力が急激に落ちます。定期的に表面を清掃して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする