エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
芯数
3
導体サイズ(mm)
2
注文コード
69426528
品番
VCTF3X2.0S100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯数
3
長さ(m)
100
導体サイズ(mm)
2
用途
屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表