Cat5e対応 LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) ホワイト 注文コード69426677 品番HLC-TE-300M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ)
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。
1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ケーブル長(m)300 ホワイト 規格CAT5e 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342168
2021-10-03
用途:
LAN回線増設

段ボール箱の手で持つ所、すぐに破れます、使用前にガムテープで補強してから持った方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする