両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427140 品番 55 6X7
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。

材質クロム合金鋼 全長(mm)120 質量(g)21 表面処理ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)6×7 スパナ厚さ(mm)3.5
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする