Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの スパナ
Betaの 両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427149
品番
55 8X9
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
140
質量(g)
34
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
8×9
スパナ厚さ(mm)
4
注意
※代表画像です。