タナック
タナックの サポーター・テーピング
タナックの サポーター
タナックの 腰用 サポーター
Vi-BelSPORTS SMMシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69427227
品番
SMM-22290
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
装着簡単、着けるだけの楽々体幹トレーニング
厚さ5mmのスリムな形状が骨盤を締め付け、「中殿筋」と「体幹」を刺激
汗、水に強いから、あらゆるスポーツシーン使える
仕様
●硬さ:ソフトタイプ●色:ネイビー●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82〜100cm)●材料:タフシロン(R)(シリコーン)●厚さ:3mm●個装サイズ:120×170×30mm
アズワン品番
65-8114-33