ウインドウステッカー 28-97シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69427254 品番28-97-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,520
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静電吸着で簡単に貼れるかわいいクリスマスモチーフです。
大きめサイズのクリスマスツリーシール。静電吸着だから簡単に貼れるかわいいクリスマスモチーフです。ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても。

用途ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても 仕様●素材:PET樹脂●サイズ:台紙/60×100cm●静電吸着タイプ:片面●※粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。 アズワン品番65-8115-16
注意
※粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする