ハーフムーンレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427316 品番 83 11X13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。

用途スペースが狭い箇所での作業に 材質モリブデン合金鋼 全長(mm)138 質量(g)55 対辺寸法(mm)11×13 表面処理クロムメッキ スパナ厚さ(mm)7
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする