Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの メガネレンチ
Betaの 両口めがねレンチ
超ロングメガネレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427350
品番
88 8X10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途
狭く奥まった個所での作業に
材質
クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
235
質量(g)
65
対辺寸法(mm)
8×10
表面処理
クロムメッキ
スパナ厚さ(mm)
7.6
注意
※代表画像です。