超ロングメガネレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427368 品番 88 13X15
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。

用途狭く奥まった個所での作業に 材質クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)330 質量(g)146 対辺寸法(mm)13×15 表面処理クロムメッキ スパナ厚さ(mm)10.3
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする