ディープオフセットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427395 品番 90 8X10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。

材質モリブデン合金鋼 厚さ(mm)【メガネ部】6.0×6.5 全長(mm)180 質量(g)46 対辺寸法(mm)8×10 表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする