Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの メガネレンチ
Betaの 両口めがねレンチ
ディープオフセットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427438
品番
90 12X13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質
モリブデン合金鋼
厚さ(mm)
【メガネ部】8.0×8.5
全長(mm)
215
質量(g)
106
対辺寸法(mm)
12×13
表面処理
ニッケルクロムメッキ
注意
※代表画像です。