PADRONE+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69427453 品番CC-PA110W
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載

電池寿命コンピュータ:約1年(バックライトを点灯せずに1日1時間使用時)、2ヶ月(バックライトを常時点灯して1日1時間使用時)、スピードセンサー:積算距離で約10000km 仕様ストップウォッチ/0:00'00''〜99:59'59''、ワイヤレス/スピード 寸法(mm)67.5×43.0×15.6 ブラック 質量(g)33.3 電源コンピュータ(受信部):CR2032×1、センサー(受信部):CR2032×1 機能約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モード、オートモード(オート専用機)、積算距離入力、バックライト(ナイトモード) 周長(mm)タイヤ/100〜3999(初期値:2096) 時計機能0:00'〜23:59'[1:00'〜12:59'](12時間・24時間表示選択可) 最高速度(km/h)0.0(4.0)〜99.9 距離(km)(積算)0.0〜99999.9 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)〜99.9 平均速度(km/h)0.0(4.0)〜99.9 走行時間0:00'00''〜99:59'59'' 走行距離(km)0.00〜9999.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする