Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの メガネレンチ
Betaの 両口めがねレンチ
ディープオフセットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427508
品番
90 21X23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質
モリブデン合金鋼
厚さ(mm)
【メガネ部】12.5×13.5
全長(mm)
305
質量(g)
315
対辺寸法(mm)
21×23
表面処理
ニッケルクロムメッキ
注意
※代表画像です。