ディープオフセットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427560 品番 90 32X36
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。

材質モリブデン合金鋼 厚さ(mm)【メガネ部】17.0×18.0 全長(mm)395 質量(g)739 対辺寸法(mm)32×36 表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする