業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100冊×10枚) 注文コード 69427568 品番 N-53
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:650×800×0.015mm●色:半透明●入数:10枚×100冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393524800 アズワン品番65-8127-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする