業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60冊×20枚) 注文コード 69427586 品番 N-11
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:450×500×0.025mm●色:青●入数:20枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393223116 アズワン品番65-8126-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする