メガネレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427630 品番 95 8X9
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。

材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)【メガネ部】5.2 全長(mm)135 質量(g)25 対辺寸法(mm)8×9 表面処理クロムメッキ
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする