メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69427648 品番 95 12X13
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。

材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)【メガネ部】7.4 全長(mm)165 質量(g)51 対辺寸法(mm)12×13 表面処理クロムメッキ
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする