Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの メガネレンチ
Betaの 両口めがねレンチ
メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427657
品番
95 14X15
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
【メガネ部】7.4
全長(mm)
185
質量(g)
69
対辺寸法(mm)
14×15
表面処理
クロムメッキ
注意
※代表画像です。