日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
STANDARD PRO レジ袋 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10冊×100枚)
注文コード
69427665
品番
Y-4H
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
東西サイズ両表記(西日本/東日本)
仕様
●サイズ:210/340×450×0.016mm●色:白●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393518045
アズワン品番
65-8127-56