Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの メガネレンチ
Betaの 両口めがねレンチ
メガネレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427666
品番
95 17X19
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
【メガネ部】8.7
全長(mm)
225
質量(g)
109
対辺寸法(mm)
17×19
表面処理
クロムメッキ
注意
※代表画像です。