※色見本

LX-1009 タイルカーペット LX-1000 スミノエ 69428302 LX-1009 タイルカーペット LX-1000 スミノエ 69428302

タイルカーペット LX-1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 69428302 品番 LX-1009
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルな2色のストライプのハイ&ローループです。

LX-1009 寸法(cm)50×50 材質ナイロン(原着)100% 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)4〜2.5(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S47/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2110086 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする