ミニツールバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69428339 品番C3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

モバイル端末と工具を入れて置ける様になっています。フロントの大きなポケットを開けると中には工具を入れて置けるような仕切があります。左右にはプラスチックケースも入っており細かいパーツなどもストックしておけるようになっております。モバイルバッテリ―などを中にセットしておき、外のUSBアウトプットを使用し電源供給も出来ます。

材質ナイロン 質量(g)917 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする