Beta
Betaの ライダーズグッズ
Betaの ライディングジャケット
ソフトシェルフードジャケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
69428470
品番
7659N L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防水性、防風性、通気性のある TPU メンブレン付きジャケットです。
材質
表地/ポリエステル 94%, スパンデックス 6%、裏地/ポリエステル100%マイクロフリース
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
967
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
74
耐水性(mm)
8000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
8000
注意
※代表画像です。