Beta
Betaの 研究関連用品・実験用必需品
Betaの 架台/スタンド/ホルダー類
Betaの ボトルトレー
ボトルホルダー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69428750
品番
2400 RSC24/PF-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプレー缶等を収納するボトルホルダーです。
適合
【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL
色
ダークグレー
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×80×110
注意
※代表画像です。