山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の マグカップ・グラス・コップ
ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69428969
品番
10399
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
25
備考
設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
内容量(mL)
60
耐熱温度(℃)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×5×5.5