付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー
質量(kg)7.3
電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700
先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
電源キャパシタ
ケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412
寿命約10000回
使用環境温度(℃)-40〜60
保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
使用環境湿度(%)30〜80
適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400