銅線用 裸圧着端子 丸形

(201件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 69429745 品番 MR1.25-3.5LB
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。

電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法d2(mm)3.7 寸法B(mm)6.6 寸法L(mm)14.4 寸法t(mm)0.75 用途配線端子として 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)3.4 寸法E(mm)4.5 寸法d1(mm)1.9 材質(端子)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※端子に適合した圧着工具をご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

裸圧着端子 丸形 銅線用.
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:275
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 201
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54090786
2026-02-28
用途:
アーシングケーブル
運輸・通信業

8-6、8-8、8-10を購入。
寸法を十分に確認していなかった自分が悪いが、8-6は流石に幅が小さすぎました。
穴径7弱に対しニチフは幅10、12あるのにモノタロウは9未満。
当然六角のM6ボルトやナットだと座面が宙に浮きます。
最低でも六角M6の二面幅分の幅10以上は欲しいです。
プラスネジ等なら丁度よいのでしょうが、
自動車とうで六角ボルト向けに幅の広いものも用意されると助かります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
また、貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-05
用途:
電源制御盤の配線

AC100Vラインの標準的な配線には2Sq.の電線を使いますが、それに多用する圧着端子がR2-3.5です。銅の値段が上がって圧着端子も高騰していますがこの商品は安価で好ましいです。使い勝手も問題ありません。

2026-03-24
用途:
分電盤内配線
製造業

堅牢なつくりで安心して使用できました。50個売りがあってもいいです。

2026-03-23
用途:
コンセントの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚も大差なく問題なく使えます。価格が安いので、助かります。

対象商品:
69429894
2026-01-21
用途:
端子台配線

7.62mmピッチの端子台に入らないかなと思いましたが、使えました。安価でありがたいです。

2025-09-28
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思わぬところで必要になり、何時もどうりモノタロウで購入です。私の場合、圧着端子はハンダ付けで使用していますが今回もそのようにして整備完了です。製品には全然問題ありません。

2025-10-03
用途:
LEDライトの配線

商品サイズと電線抱合範囲AWGで選びました。
いろいろサイズがあるのでとても便利です。
必要サイズピッタリの物がない時は多少妥協しないといけませんが、代用できるサイズがあるので便利です。
商品には満足しています。

対象商品:
54090628
2025-12-09
用途:
サブバッテリーの配線

安くて助かる。
いろんなサイズの詰め合わせとか合ってもいいかもしれない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする