ユニテール
ショートハンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
赤
赤
青
緑
黄
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69431866
品番
HG882 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。
材質
PBT
色
赤
質量(g)
205
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
255×70
毛のかたさ
ハード