ペーパーはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432046 品番PS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用です。
異なる2種類のカーブ刃で、スムーズな切れ味です。異なる2種類のカーブ刃を採用することで、よりスムーズな切断作業が可能です。

全長(mm)155 用途日常生活や事務作業での紙類の切断。 材質刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂 刃部加工カーブ刃 繰り返し・詰め替え2
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。
※硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。
※使用する際には、手袋などの安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする