SK11
SK11の 文房具
SK11の はさみ/ペーパーカッター
SK11の はさみ
ペーパーはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69432064
品番
PS-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用です。
事務作業から手芸作業まで、幅広く使えます。刃部の滑らかなカーブ刃形状が、スムーズな切断を可能にします。
全長(mm)
155
用途
日常生活や事務作業での紙類の切断。
材質
刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂
刃部加工
カーブ刃
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。
※硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。
※使用する際には、手袋などの安全保護具を着用して下さい。