SK11
SK11の ハンマー
SK11の 片口ハンマー
ステンレス製先切金槌
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69432125
品番
24MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
330
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
用途
木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※使用する際には、用途以外に使わないで下さい。
※周囲の安全を確認し、作業中には、安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。
※頭部や柄部に、亀裂やガタツキのある場合には使用しないで下さい。